すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640WG-11

品名 : 1/4"DRx11.0mm 絶縁ソケット

仕様

差込角1/4”(6.35mm)対辺11mm
外径19mm全長42mm
材質クロムバナジウム鋼重量40g
1000V絶縁
6ポイント
アイコン
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 09:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA640WG-4 1/4"DRx 4.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-5 1/4"DRx 5.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-5.5 1/4"DRx 5.5mm 絶縁ソケット
    EA640WG-6 1/4"DRx 6.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-7 1/4"DRx 7.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-8 1/4"DRx 8.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-9 1/4"DRx 9.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-10 1/4"DRx10.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-11 1/4"DRx11.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-12 1/4"DRx12.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-13 1/4"DRx13.0mm 絶縁ソケット
    EA640WG-14 1/4"DRx14.0mm 絶縁ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    画像は対辺8mmです。
    • ※代表画像\n画像は対辺8mmです。
    • 6ポイント
    • D1:19mm  D2:17.5mm  L:42mm
    • 1000V絶縁

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top