すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640WL-21

品名 : 1/2"DRx250mm 絶縁ラチェットハンドル

仕様

差込角1/2”(12.7mm)全長250mm
ギア数72材質金属部:クロムバナジウム鋼
重量706g
1000V絶縁
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
アイコン
販売価格

17,700円(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は3/8”サイズです。
  • ※代表画像\n画像は3/8”サイズです。
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top