すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640WM-11

品名 : φ10mm 絶縁キャップ

仕様

内径φ10mm全長81mm
材質プラスチック重量10g
1000V絶縁
裸のケーブルエンドの保護に
アイコン
販売価格

1,870円(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA640WM-11 φ10mm 絶縁キャップ
EA640WM-12 φ20mm 絶縁キャップ
EA640WM-13 φ30mm 絶縁キャップ
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像はφ20mmサイズです。
  • ※代表画像\n画像はφ20mmサイズです。
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top