すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640XC

品名 : [15個組] 絶縁工具セット

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具セット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番98 99 13
〈セット内容〉1000V絶縁工具15点セット片口スパナ10・13・14・17・19mm(各1本)
(-)ドライバー2.8・4.0・5.5・6.5mm(各1本)ハンドルディップコーティング(1000V絶縁)
仕上げクロムメッキポーチサイズ:680(L)×330(W)mm
材質:ポリエステル
・調整できる便利なクイックロック付き
付属品ツールロールポーチ重量約2.7kg
200mmペンチ
160mmエンドワイヤーストリッパー
200mm先長ラジオペンチ
160mmニッパー
230mmケーブルカッター
180mmケーブルナイフ
ペンチとラジオペンチはギザ付
※片口スパナはIEC60900準拠(VDE認定なし)
アイコン
販売価格

86,100円(税抜)/ 94,710円(税込)

カタログ価格

86,100円(税抜)/94,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:06現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0209ページ
その他関連
セット商品EA560KC-1 : 2.5x0.4mm/ 75mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KC-4 : 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KC-5 : 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KC-6 : 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA640GA-5 : 50x190mm 絶縁電工ナイフ
セット商品EA640LA-10 : 10mm 片口スパナ(絶縁)
セット商品EA640LA-13 : 13mm 片口スパナ(絶縁)
セット商品EA640LA-14 : 14mm 片口スパナ(絶縁)
セット商品EA640LA-17 : 17mm 片口スパナ(絶縁)
セット商品EA640LA-19 : 19mm 片口スパナ(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ208ページ
  • エスコ便利カタログ209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top