すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640XC-22

品名 : [16個組] 絶縁工具セット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉16点セット(3/8”)絶縁T型ハンドル200mm
(3/8”)絶縁ソケット(6角)10・11・12・13・14・17・19mm絶縁ペンチ200mm
絶縁ニッパー160mm(+)絶縁ドライバー#1・#2・#3
(-)絶縁ドライバー2.5・4.0・6.5mm
1000V絶縁
ケースサイズ:392(W)×206(D)×164(H)mm
アイコン
販売価格

61,800円(税抜)/ 67,980円(税込)

カタログ価格

61,800円(税抜)/67,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0213ページ
その他関連
セット商品EA505AB-31 : 392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)
セット商品EA509A-100A : 250x100mm 工具袋(チャック付)
セット商品EA534KC-63 : 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ)
セット商品EA536KG-3 : 160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
セット商品EA560KB-1 : #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KB-2 : #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KB-3 : #3x150mm [+]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KC-1 : 2.5x0.4mm/ 75mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KC-4 : 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560KC-6 : 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA640LD-3 : 3/8"DRx200mm 絶縁T型ハンドル
セット商品EA640LJ-10 : 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット
セット商品EA640LJ-11 : 3/8"DRx11mm 絶縁ソケット
セット商品EA640LJ-12 : 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
セット商品EA640LJ-13 : 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
セット商品EA640LJ-14 : 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
セット商品EA640LJ-17 : 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
セット商品EA640LJ-19 : 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
ウェブカタログ画像
  • 絶縁
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ212ページ
  • エスコ便利カタログ213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top