すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZB-11

品名 : [M] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

仕様

サイズM使用電圧交流600V以下
定期自主検査対象品試験電圧3000V/分
全長230mm厚み0.9mm
材質天然ゴム重量114g
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
追加説明定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857)

販売価格

5,230(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/06 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZB-11 [M] 絶縁ゴム手袋(交流600V)
EA640ZB-12 [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top