すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640ZC-20A

品名 : φ20mm 絶縁ケーブルエンドキャップ

裸のケーブルエンドの保護に

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番98 66 20
内径20mm全長100mm
材質プラスチック重量35g
1000V絶縁
裸のケーブルエンドの保護にお使い下さい。
ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)
アイコン
販売価格

2,800円(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0223ページ
バリエーション一覧
EA640ZC-10A φ10mm 絶縁ケーブルエンドキャップ
EA640ZC-20A φ20mm 絶縁ケーブルエンドキャップ
EA640ZC-30A φ30mm 絶縁ケーブルエンドキャップ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top