すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZD-22A

品名 : [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

仕様

メーカー渡部工業型番508-L
用途交流600V以下の電路に対して用いる絶縁手袋使用電圧交流600V以下
定期自主検査対象品試験電圧3000V/分
サイズL全長270mm
厚み1.1mm中指長さ7.7cm
材質天然ゴム重量150g
JIS T8112適合品
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
各指に適度な太さを持たせているため、汗取用の綿手袋などを下履きできます
細部まで曲げやすい形状でフィット感と作業性に優れています。
低圧絶縁手袋用保護カバー(別売)と併せてご使用ください。
※手袋本体の損傷や劣化を防ぎ、耐電性能を損なわせない為メーカーで推奨しております。
販売価格

5,560(税抜)/ 6,116円(税込)

カタログ価格

5,560円(税抜)/6,116円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 11:28現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA640ZD-52 : [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー
ウェブカタログ画像
  • 定期自主検査の対象品です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top