すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZD-5

品名 : 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V/交流300V)

仕様

メーカー渡部工業型番505
用途交流300V以下もしくは直流750V以下の電路に対して用いる絶縁手袋使用電圧直流750V/交流300V以下
サイズフリー全長270mm
厚み0.5mm中指長さ8.2cm
重量85g試験電圧3000V/分
定期自主検査非対象品材質天然ゴム
JIS T8112適合品
細指設計のフィット感、肌に張り付きにくい表面加工、手に馴染む滑らかな質感
低圧絶縁手袋用保護カバーのSサイズ(別売)と併せてご使用ください。
※手袋本体の損傷や劣化を防ぎ、耐電性能を損なわせない為メーカーで推奨しております。
販売価格

4,100(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0222ページ
その他関連
オプションEA640ZD-51 : [S] 低圧絶縁手袋用保護カバー
ウェブカタログ画像
  • 手袋本体の損傷や劣化を防ぎ、耐電性能を損なわせない為メーカーで推奨しております。
  • ゴムの種類

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top