すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640ZE-11A

品名 : [フリー] 高圧絶縁手袋用カバー

仕様

メーカー渡部工業型番730
用途高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブサイズフリー
全長260mm厚み0.8mm
重量125g材質手の平側:牛革
手の甲側:メッシュ生地
バンド:ナイロン
カラー黒
手の平側は耐久性の高い牛皮、手の甲側は伸縮性のあるメッシュ生地を採用。
ナイロンバンドで装着性も良好です。
耐電性能はありません。
販売価格

8,250円(税抜)/ 9,075円(税込)

カタログ価格

8,250円(税抜)/9,075円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 20:12現在)

更新
商品入数1販売単位双
カタログページ0222ページ
その他関連
本体EA640ZE-1 : [L] 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
本体EA640ZE-3 : [M] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
本体EA640ZE-4 : [L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
ウェブカタログ画像
  • ※絶縁手袋は別売です。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top