すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZE-11S

品名 : [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー渡部工業型番734-S
用途高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブサイズS
全長260mm厚み0.8mm
重量70g材質ポリウレタン合皮
カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製
甲側:背抜きタイプ
着脱が容易な面ファスナー留め
耐電性能はありません。
ゴム手袋は別売です。
販売価格

5,900(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA640ZE-11S [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製)
EA640ZE-12 [L] 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製)
EA640ZE-13 [LL] 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製)
その他関連
本体EA640ZE-0 : [S] 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
ウェブカタログ画像
※画像はEA640ZE-12です
  • ※画像はEA640ZE-12です
  • ※画像はEA640ZE-12です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top