すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZK-12

品名 : [L] 高圧用絶縁ウエアー(7000V)

仕様

メーカー渡部工業型番571-L
用途高・低圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用使用電圧7000V以下
サイズL厚み1.3mm
重量900g定期自主検査対象品
試験電圧20000V/分材質EVA樹脂
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
腕から胸部、首回りを保護しながらも作業性を損なわない形状
追加説明定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857)

販売価格

34,800(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/08 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZK-11 [M] 高圧用絶縁ウエアー(7000V)
EA640ZK-12 [L] 高圧用絶縁ウエアー(7000V)
EA640ZK-13 [LL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V)
EA640ZK-14 [XL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top