すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZM-9

品名 : 900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

仕様

メーカー渡部工業型番311
用途高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に使用電圧交流7000V以下
直流7000V以下
サイズ900×1000mm厚み1.5mm
重量1200g試験電圧20000V/分
定期自主検査対象品材質EVAC
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
基布入りシートを使用し、耐久性に優れています
裏面マジックテープ付
※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0223ページ
バリエーション一覧
EA640ZM-8 700x 900mm 高圧用絶縁シート(7000V)
EA640ZM-9 900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)
EA640ZM-10 1000x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top