すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640ZP-26

品名 : 26.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

仕様

メーカー渡部工業型番242
用途高・低圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用使用電圧交流7000V以下
直流7000V以下
サイズ26.0cmふくらはぎ周り440mm
重量2.3kg試験電圧20000V/分
定期自主検査対象品材質天然ゴム
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
JIS T8101 S種相当のFRP製先芯を入れた安全靴タイプの絶縁長靴
踵にはテイクオフカウンターを設け、脱靴をサポートします
追加説明定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2023,0224,857)
販売価格

27,500円(税抜)/ 30,250円(税込)

カタログ価格

27,500円(税抜)/30,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位足
カタログページ0223ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA640ZP-25 25.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
    EA640ZP-25.5 25.5cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
    EA640ZP-26 26.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
    EA640ZP-26.5 26.5cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
    EA640ZP-27 27.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
    EA640ZP-27.5 27.5cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
    EA640ZP-28 28.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
    EA640ZP-29 29.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
    EA640ZP-30 30.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 踵にはテイクオフカウンター付き
    • JIS T 8101 S種相当のFRP製先芯入り
    • ゴムの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ222ページ
    • エスコ便利カタログ223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top