すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZR-12

品名 : φ38x1200mm ゴムシールド管(7000V/KD型)

仕様

メーカー渡部工業型番345
用途高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に使用電圧7000V以下
サイズφ38×1200mm重量1.5kg
試験電圧20000V/分定期自主検査対象品
材質天然ゴム構造KD型補強リブ付
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
両端接続型
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/03 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0226ページ
バリエーション一覧
EA640ZR-11 φ30x1200mm ゴムシールド管(7000V/KD型)
EA640ZR-12 φ38x1200mm ゴムシールド管(7000V/KD型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA640ZR-11です。
  • ※画像はEA640ZR-11です。
  • ※画像はEA640ZR-11です。
  • ※画像はEA640ZR-11です。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ226ページ
  • エスコ便利カタログ227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top