すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642HT-5A

品名 : 5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

カタログ訂正

25/12/25 ハンドル色:青→黄 (No.56、57 1032)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO刃幅×刃厚5×1.2mm
軸長80mm(実寸:約77mm)全長170mm
材質ベリリウム銅合金重量45g
ハンドル黄
セルロースアセテート製ハンドル
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
※軸長は呼びサイズの為、多少誤差が生じます。
アイコン
販売価格

5,030円(税抜)/ 5,533円(税込)

カタログ価格

5,030円(税抜)/5,533円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0175ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642HT-3A 3.0x0.5mm/ 60mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-3B 3.0x0.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-4A 4.0x1.0mm/ 70mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-4B 4.0x1.0mm/120mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-5A 5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-5B 5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-6B 6.0x1.2mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-6CA 6.0x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-8A 8.0x1.2mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-8B 8.0x1.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA642HT-10B 10x1.5mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • a:5mm  b:80mm  l:170mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ174ページ
    • エスコ便利カタログ175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top