すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642HW

品名 : 300mm ハクソーフレーム(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO全長540mm
深さ115mm対応ブレード長300mm
対応ブレード幅14mm材質アルミニウム青銅
重量815g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
※ブレード(EA642HW-1)は別売、本商品はブレード付属していません。
販売価格

113,100円(税抜)/ 124,410円(税込)

カタログ価格

113,100円(税抜)/124,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:49現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0177ページ
その他関連
オプションEA642HW-1 : 300mm ハクソーブレード(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • ブレード装着例\n※本商品はブレードは付属していません。
  • a:115mm  b:300mm  l:540mm\n※本商品はブレード付属しません。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ176ページ
  • エスコ便利カタログ177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top