すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642HW-1

品名 : 300mm ハクソーブレード(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCOブレード長300mm
ブレード幅14mmブレード山数24山
材質ベリリウム銅合金重量45g
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0177ページ0180ページ
その他関連
本体EA642HW : 300mm ハクソーフレーム(ノンスパーキング)
本体EA643JA-1 : 300mm ハクソーフレーム(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はブレードのみです。
  • b:14mm  l:300mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ176ページ
  • エスコ便利カタログ177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top