すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642HZ-35

品名 : 13x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO最小径13mm
最大径29mm全長255mm
材質アルミニウム青銅重量770g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

14,100円(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0177ページ
バリエーション一覧
EA642HZ-32 7x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
EA642HZ-33 8x205mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
EA642HZ-34 12x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
EA642HZ-35 13x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • a:13mm  d:29mm  l:255mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ176ページ
  • エスコ便利カタログ177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top