繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード
仕様
全長 | 210mm | 刃幅 | 75mm |
---|
刃厚 | 1mm | ブレード材質 | 真鍮 |
---|
下地材の保護が重要な狭い箇所での塗装の削り取りやパテの除去に最適です。 |
人間工学に基づいたグリップにより、長時間使用時の手の疲労が軽減されます。 |
販売価格 | 3,520円(税抜)/
3,872円(税込)
| カタログ価格 | 3,520円(税抜)/3,872円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
9 (2025/07/17 13:37現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0179ページ |
---|