すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642KB-56

品名 : 75x1700mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング)

カタログ訂正

26/09/11 全長:(誤)1590mm→(正)1700mm、重量:(誤)1480g→(正)1360g(No.57 1253)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO刃幅75mm
全長1700mm材質スクレーパー:アルミニウム青銅
ハンドル:グラスファイバー
重量1360g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

26,500円(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0175ページ
バリエーション一覧
EA642KB-56 75x1700mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング)
EA642KB-57 100x1700㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング)
EA642KB-59 150x1690㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング)
その他関連
セット商品EA642KB-61 : 75x 230㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング)
セット商品EA642KB-67 : 1475㎜ ファイバーグラスハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ174ページ
  • エスコ便利カタログ175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top