すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642KE-201

品名 : 25mm/6.35mm 軸付ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

仕様

メーカーAMPCOブラシ材質りん青銅
外径25mm毛丈25mm
軸径1/4”(6.35mm)最大回転数20,000rpm
線径0.36mm重量90g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

23,200円(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/06 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0174ページ
バリエーション一覧
EA642KE-201 25mm/6.35mm 軸付ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)
EA642KE-202 25mm/6.35mm 軸付ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • a:25mm  d:1/4”(6.35mm)
  • ※本商品は201です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ174ページ
  • エスコ便利カタログ175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top