すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642KK-12

品名 : 1000g/40x350mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO頭重量1000g
頭サイズ40×40mm全長350mm
頭全長111mm頭材質アルミニウム青銅
柄材質ファイバーグラス重量1180g
滑り止めグリップの使用により、高い伝達力を実現
販売価格

24,700円(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0178ページ
バリエーション一覧
EA642KK-12 1000g/40x350mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-12S 1000g/36×280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-13 1250g/43x350mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-13S 1250g/37×280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-14 1500g/41x350mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • H:1000g  l:350mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ178ページ
  • エスコ便利カタログ179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top