すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642KK-680

品名 : 680g/36x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO頭重量680g
頭径36mm頭長115mm
全長355mm頭材質アルミニウム青銅
柄材質ファイバーグラス全重量860g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ
ASTM F2503規格に適合
第三者機関の試験により、静磁場3 T、最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境下における安全性が確認されています。
販売価格

18,700円(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 03:32現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0178ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642KK-115 115g/21x250mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
    EA642KK-340 340g/30x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
    EA642KK-340S 340g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
    EA642KK-450 455g/33x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
    EA642KK-450S 455g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
    EA642KK-680 680g/36x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
    EA642KK-680S 680g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
    EA642KK-900 900g/43x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • H:680g  l:355mm
    • A:36mm  B:φ29mm  C:115mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ178ページ
    • エスコ便利カタログ179ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top