すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642KL-13

品名 : 2700g/51x380㎜ マレット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO頭重量2700g
頭径51mm全長380mm
頭材質アルミニウム青銅柄材質ファイバーグラス
総重量2720g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

53,900円(税抜)/ 59,290円(税込)

カタログ価格

53,900円(税抜)/59,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0178ページ

代替品

EA642KL-12
  • 品番

    EA642KL-12

  • コメント

    違い:重量、頭径

バリエーション一覧
EA642KL-11 900g/34x356㎜ マレット(ノンスパーキング)
EA642KL-12 1590g/46x380㎜ マレット(ノンスパーキング)
EA642KL-13 2700g/51x380㎜ マレット(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • H:2700g  l:380mm
  • A:φ51mm  B:122mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ178ページ
  • エスコ便利カタログ179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top