すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642KL-6

品名 : 7000g/69x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

カタログ訂正

26/09/14 頭重量:(誤)6800g→(正)7000g(No.57 1253)

滑りにくいエルゴグリップ

仕様

メーカーAMPCO頭重量7000g
頭サイズ69×69mm全長840mm
材質ヘッド:アルミニウム青銅
柄:ファイバーグラス
全重量7300g
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ
販売価格

97,600円(税抜)/ 107,360円(税込)

カタログ価格

97,600円(税抜)/107,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0178ページ
バリエーション一覧
EA642KL-2.2 2700g/50x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KL-3.4 3500g/56x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KL-4.0 4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KL-4.5 4500g/61x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KL-6 7000g/69x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • H:7000g  l:840mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ178ページ
  • エスコ便利カタログ179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top