すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642KN-38A

品名 : 38x25x200mm フランジウエッジ(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質アルミニウム青銅頭厚×先幅×全長25×38×200mm
重量(g)725
アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/07 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA642KN-38
    • 品番

      EA642KN-38

    • コメント

      サイズご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA642KN-15 15x 6x 80mm フランジウェッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-25 25x13x150mm フランジウェッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-32 32x13x180mm フランジウェッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-38 38x19x150mm フランジウエッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-38A 38x25x200mm フランジウエッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-50 50x10x180mm フランジウェッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-50C 50x32x215mm フランジウエッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-50D 50x50x200mm フランジウエッジ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top