すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642KU-130

品名 : 120-130mm フックレンチ(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質アルミニウム青銅ナット外径120~130mm
全長335mm重量730g
ノンマグネティック、防爆、防さび
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

38,000円(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0174ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA642KU-3
    バリエーション一覧
    EA642KU-14 12- 14mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-20 16- 20mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-28 25- 28mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-32 30- 32mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-36 34- 36mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-42 40- 42mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-50 45- 50mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-55 52- 55mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-62 58- 62mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-75 68- 75mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-90 80- 90mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-130 120-130mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    EA642KU-145 135-145mm フックレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
    • エスコ便利カタログ174ページ
    • エスコ便利カタログ175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top