すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642KV-6

品名 : 3040g/635mm ピック(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO刃幅31mm
全長635mm材質アルミニウム青銅
重量3kg
※ハンドル(EA642KV-8)は別売です。
販売価格

59,300円(税抜)/ 65,230円(税込)

カタログ価格

59,300円(税抜)/65,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0178ページ
バリエーション一覧
EA642KV-5 2040g/535mm ピック(ノンスパーキング)
EA642KV-6 3040g/635mm ピック(ノンスパーキング)
その他関連
関連商品EA642KV-8 : 1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※本商品はヘッドのみ、ハンドル(EA642KV-8)は別売です。
  • A:31mm  B:70×49mm\nC:64×42mm  D:260mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ178ページ
  • エスコ便利カタログ179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top