すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642KW-2

品名 : 75x200mm スコップ(ノンスパーキング)

仕様

材質アルミニウム青銅重量(g)410
サイズ(mm)75(W)×200㎜
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
販売価格

55,800(税抜)/ 61,380円(税込)

カタログ価格

55,800円(税抜)/61,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/23 07:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0185ページ
バリエーション一覧
EA642KW-2 75x200mm スコップ(ノンスパーキング)
EA642KW-3 125x300mm スコップ(ノンスパーキング)
EA642KW-4 140x360mm スコップ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • a:75mm  b:125mm  c:50mm  l:200mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ184ページ
  • エスコ便利カタログ185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top