すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LA-117

品名 : 17mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO対辺17mm
全長160mm材質アルミニウム青銅
重量270g
12ポイント
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

27,600円(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0176ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LA-117 17mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-119 19mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-122 22mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-124 24mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-126 26mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-127 27mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-129 29mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-130 30mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-132 32mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-136 36mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-138 38mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-141 41mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-146 46mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-150 50mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-154 54mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-155 55mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-158 58mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-160 60mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LA-165 65mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • S:17mm  l:160mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ176ページ
    • エスコ便利カタログ177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top