すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LC

品名 : 7丁組片目片口スパナ(メトリック・ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO<セット内容>8・10・12・13・14・17・19mm
(8本組)
全長135~270mm材質アルミニウム青銅
12ポイント
ツールロール(10ポケット)付き
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

106,500円(税抜)/ 117,150円(税込)

カタログ価格

106,500円(税抜)/117,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0176ページ
その他関連
セット商品EA642LC-8 : 8mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LC-10 : 10mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LC-12 : 12mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LC-13 : 13mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LC-14 : 14mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LC-17 : 17mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LC-19 : 19mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • ツールロール(10ポケット)付き
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ176ページ
  • エスコ便利カタログ177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top