すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LC-22

品名 : 22mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCOサイズ22mm
全長295mm材質アルミニウム青銅
重量270g
12ポイント
45°タイプ
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ASTM F2503規格に適合
第三者機関の試験により、静磁場3 T、最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境下における安全性が確認されています。
販売価格

24,300円(税抜)/ 26,730円(税込)

カタログ価格

24,300円(税抜)/26,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0176ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LC-6 6mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-7 7mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-8 8mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-10 10mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-12 12mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-13 13mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-14 14mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-17 17mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-19 19mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-21 21mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-22 22mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-24 24mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-26 26mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-27 27mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-30 30mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-32 32mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-36 36mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-38 38mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LC-41 41mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 12ポイント\n※画像は代表画像です。
    • s:22mm  l:295mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ176ページ
    • エスコ便利カタログ177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top