すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LD-27

品名 : 23x26mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO対辺23×26mm
全長230mm材質アルミニウム青銅
重量320g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

23,000円(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0175ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LD-1 6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-2 6x 8mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-5 8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-6 8x10mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-7 9x11mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-9 10x12mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-11 11x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-12 12x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-13 12x14mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-14 13x15mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-16 14x17mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-18 17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-25 22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-27 23x26mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-28 24x27mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-30 26x29mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LD-33 30x32mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • s1×s2:23×26mm  l:230mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ174ページ
    • エスコ便利カタログ175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top