すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642LE

品名 : 6本組 両口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長127~260mm
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
対辺(インチ)1/4×5/16、3/8×7/16、
7/16×1/2、1/2×5/8、
9/16×3/4、11/16×7/8(6本組)
材質アルミニウム青銅
ツールロール付
販売価格

61,500(税抜)/ 67,650円(税込)

カタログ価格

61,500円(税抜)/67,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0175ページ
その他関連
セット商品EA642LE-1 : 1/4" x 5/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LE-2 : 3/8" x 7/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LE-3 : 7/16"x 1/2" 両口スパナ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LE-4 : 1/2" x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LE-7 : 9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LE-10 : 11/16"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ174ページ
  • エスコ便利カタログ175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top