すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LE-13

品名 : 25/32"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO対辺25/32”×7/8”
全長203mm材質アルミニウム青銅
重量227g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0175ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LE-1 1/4" x 5/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-1.5 5/16"x 3/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-2 3/8" x 7/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-3 7/16"x 1/2" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-3.5 9/16"x 1/2" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-4 1/2" x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-5 1/2" x11/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-6 9/16"x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-7 9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-7.5 5/8" x11/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-8 5/8" x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-8.5 11/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-10 11/16"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-11 3/4" x13/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-12 3/4" x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-13 25/32"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-15 7/8" x 1" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-17 15/16"x1・1/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LE-18 1" x 1・1/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • s1:25/32”  s2:7/8”  l:203mm
    • A:21.2mm    B:7.5mm    C:12mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ174ページ
    • エスコ便利カタログ175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top