すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LF-17

品名 : 17mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)

狭所で対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします

仕様

メーカーAMPCO対辺17mm
全長155mm材質アルミニウム青銅
重量45g
12ポイント
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

22,400円(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0176ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA643BE-17
    • 品番

      EA643BE-17

    • コメント

      仕様・価格をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA642LF-14 14mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-17 17mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-19 19mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-21 21mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-22 22mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-23 23mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-24 24mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-26 26mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-27 27mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-29 29mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-30 30mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-32 32mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-35 35mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-36 36mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-38 38mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-41 41mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-46 46mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642LF-50 50mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • s:17mm  l:155mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ176ページ
    • エスコ便利カタログ177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top