すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LM-17

品名 : 1/2"sqx17mm ソケット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO差込角1/2”(12.7mm)
対辺17mm外径26.9mm
全長37mm材質アルミニウム青銅
重量90g
6ポイント
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0176ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LM-8 1/2"sqx 8mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-10 1/2"sqx10mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-12 1/2"sqx12mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-13 1/2"sqx13mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-14 1/2"sqx14mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-17 1/2"sqx17mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-19 1/2"sqx19mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-22 1/2"sqx22mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-24 1/2"sqx24mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-27 1/2"sqx27mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-29 1/2"sqx29mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-30A 1/2"sqx30mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-32A 1/2"sqx32mm ソケット(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント\n※画像は代表画像です。
    • a:1/2”  s:17mm  l:37mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ176ページ
    • エスコ便利カタログ177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top