すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642LM-21

品名 : 1/2"sqx21mm ソケット(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

差込角1/2”
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
材質アルミニウム青銅対辺(mm)21
外径(mm)31.7全長38mm
重量160g
6ポイント
ノンマグネティック、防爆、防さび
販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:34現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA643FC-21
    • 品番

      EA643FC-21

    • コメント

      他メーカー 12ポイント

    バリエーション一覧
    EA642LM-8 1/2"sqx 8mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-10 1/2"sqx10mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-12 1/2"sqx12mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-13 1/2"sqx13mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-14 1/2"sqx14mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-17 1/2"sqx17mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-19 1/2"sqx19mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-21 1/2"sqx21mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-22 1/2"sqx22mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-24 1/2"sqx24mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-27 1/2"sqx27mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LM-29 1/2"sqx29mm ソケット(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA642LM-19です
    • ※画像はEA642LM-19です
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top