すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LN-1

品名 : 1/2"sq x 5/16" ソケット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO差込角1/2”(12.7mm)
対辺(インチ)5/16外径25.4mm
全長30mm材質アルミニウム青銅
重量45g
6ポイント
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

10,800円(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0176ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LN-1 1/2"sq x 5/16" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-0.5 1/2"sq x 1/4" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-2 1/2"sq x 3/8" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-3 1/2"sq x 7/16" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-4 1/2"sq x 1/2" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-5 1/2"sq x 9/16" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-6 1/2"sq x19/32" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-7 1/2"sq x 5/8" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-8 1/2"sq x11/16" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-9 1/2"sq x 3/4" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-10 1/2"sq x25/32" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-11 1/2"sq x13/16" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-12 1/2"sq x 7/8" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-13 1/2"sq x15/16" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-14 1/2"sq x 1" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-15 1/2"sqx1・1/16" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-16 1/2"sqx1・1/8" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-16A 1/2"sqx1・3/16" ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LN-17 1/2"sqx1・1/4" ソケット(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント\n※画像は代表画像です。
    • a:1/2”  s:5/16”  l:30mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ176ページ
    • エスコ便利カタログ177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top