すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LQ-41

品名 : 3/4"sqx41mm ソケット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO差込角3/4”(19.05mm)
対辺41mm全長52mm
材質アルミニウム青銅重量635g
6ポイント
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

45,100円(税抜)/ 49,610円(税込)

カタログ価格

45,100円(税抜)/49,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0176ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LQ-30 3/4"sqx30mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LQ-35 3/4"sqx35mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LQ-36 3/4"sqx36mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LQ-38 3/4"sqx38mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LQ-41 3/4"sqx41mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LQ-46 3/4"sqx46mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LQ-50 3/4"sqx50mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LQ-55 3/4"sqx55mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA642LQ-60 3/4"sqx60mm ソケット(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 6ポイント\n※画像は代表画像です。
    • a:3/4”  s:41mm  l:52mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ176ページ
    • エスコ便利カタログ177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top