すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LS-120

品名 : 6本組六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています。

仕様

メーカーAMPCOサイズ2・3・4・5・6・8mm(6本組)
材質ベリリウム銅合金
工具袋付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
※セット商品詳細は下記のその他関連をご参照ください。
アイコン
販売価格

17,200円(税抜)/ 18,920円(税込)

カタログ価格

17,200円(税抜)/18,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 19:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA642LS-110 10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)
EA642LS-120 6本組六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)
その他関連
セット商品EA642LS-2 : 2.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LS-3 : 3.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LS-4 : 4.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LS-5 : 5.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LS-6 : 6.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642LS-8 : 8.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA509-32 : 345x210mm 工具袋(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • イメージ\n※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top