すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LT-3

品名 : 3/32" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCOサイズ3/32”
軸長48mm首下長さ19mm
材質ベリリウム銅合金重量45g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
アイコン
販売価格

1,900円(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0175ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LT-1 1/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-2 5/64" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-3 3/32" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-4 1/8" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-5 5/32" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-6 3/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-7 7/32" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-8 1/4" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-9 5/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-10 3/8" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-11 7/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-12 1/2" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-13 9/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-14 5/8" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-15 11/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LT-16 3/4" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • s:3/32”  a:19mm  l:48mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ174ページ
    • エスコ便利カタログ175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top