すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642XA-6

品名 : 6丁組ツールキット(ノンスパーキング)

仕様

メーカーAMPCO<セット内容>・(+)ドライバー
・(-)ドライバー
・コンビネーションプライヤー
・モンキーレンチ
・木枠オープナー
・ウォーターポンププライヤー
(6本組)
重量1.54kg(+)ドライバー全長:190mm
軸長:100mm
重量:45g
(-)ドライバー全長:170mm
軸長:75mm
刃幅:8mm
厚み:1.2mm
重量:45g
コンビネーションプライヤー全長:165mm
最大口幅:8mm
重量:180g
モンキーレンチ全長:200mm
最大口幅:29mm
重量:180g
木枠オープナー全長:230mm
頭部幅:70mm
頭径:18×18mm
重量:410g
ウォーターポンププライヤー全長:255mm
最大口幅:45mm
重量:320g
ケースサイズ400×270mm
材質アルミニウム青銅、ベリリウム銅合金収納時サイズ100x270mm
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ツールロール付き
販売価格

102,900円(税抜)/ 113,190円(税込)

カタログ価格

102,900円(税抜)/113,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0173ページ
その他関連
セット商品EA642HC-8 : 29mm/200mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642HD-10 : 45mm/255mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)
セット商品EA642HE-165 : 165mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング)
セット商品EA642HS-2 : #2 x105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)
セット商品EA642HT-8A : 8.0x1.2mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
セット商品EA642KS-11 : 410g/230mm 木枠オープナー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 収納時写真
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ172ページ
  • エスコ便利カタログ173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top