すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643AA-250AA

品名 : 250mm/30mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れ強度が高いです

仕様

材質ベリリウム銅合金全長250mm
最大口幅30mm重量485g
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れ強度が高いです。
開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。
販売価格

22,700円(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA643AA-25
    バリエーション一覧
    EA643AA-100AA 100mm/13mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AA-150AA 150mm/18mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AA-200AA 200mm/24mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AA-250AA 250mm/30mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AA-300AA 300mm/36mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AA-375AA 375mm/46mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AA-450AA 450mm/55mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top