すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA643AE-250

品名 : 250mm/48mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長250mm最大口幅48mm
材質アルミニウム青銅重量780g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡ 
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ハンドルが90度傾いているので、特殊なスペースにも対応可能
ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすくて作業効率を高めます。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

17,700(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 09:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0181ページ
バリエーション一覧
EA643AE-200 200mm/34mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643AE-250 250mm/48mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643AE-300 300mm/50mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643AE-375 375mm/60mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643AE-450 450mm/76mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ジョーは高硬度で耐摩耗性に優れています。
  • ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすくて作業効率を高めます。
  • L:250mm  D:48mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ180ページ
  • エスコ便利カタログ181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top