すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BA-11

品名 : 11mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ11mm全長150mm
材質アルミニウム青銅重量60g
硬度HRC25-30引張強度75-85kgf/m㎡
規格DIN3113
12ポイント
15°タイプ
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
靭性・耐久性に優れています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

4,620円(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0182ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643BA-6 6mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-7 7mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-8 8mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-9 9mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-10 10mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-11 11mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-12 12mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-13 13mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-14 14mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-15 15mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-16 16mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-17 17mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-18 18mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-19 19mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-20 20mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-21 21mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-22 22mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-23 23mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-24 24mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-25 25mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-26 26mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-27 27mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-30 30mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-32 32mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-34 34mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-36 36mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-38 38mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-41 41mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BA-46 46mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • S:11mm  L:150mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
    • エスコ便利カタログ182ページ
    • エスコ便利カタログ183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top