すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BA-113

品名 : [13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32mm(13本組)全長120~340mm
材質アルミニウム青銅硬度HRC25-30
引張強度75-85kgf/m㎡重量3175g
規格DIN3113
12ポイント
15°タイプ
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
靭性・耐久性に優れています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
ツールロール付き
BAM ATEX認証
販売価格

114,500円(税抜)/ 125,950円(税込)

カタログ価格

114,500円(税抜)/125,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0182ページ
バリエーション一覧
EA643BA-109 [9点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング)
EA643BA-113 [13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング)
その他関連
部品EA643BA-8 : 8mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-10 : 10mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-12 : 12mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-13 : 13mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-14 : 14mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-16 : 16mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-17 : 17mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-19 : 19mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-22 : 22mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-24 : 24mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-27 : 27mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-30 : 30mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
部品EA643BA-32 : 32mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
●ツールロール付
  • ●ツールロール付
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ182ページ
  • エスコ便利カタログ183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top