すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BC-60

品名 : 3/4" x13/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ(インチ)3/4×13/16全長185mm
厚み7.5mm材質アルミニウム青銅
重量185g
販売価格

6,270円(税抜)/ 6,897円(税込)

カタログ価格

6,270円(税抜)/6,897円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0181ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643BC-51 1/4" x 5/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-52 3/8" x 7/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-54 1/2" x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-55 9/16"x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-56 1/2" x11/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-57 9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-58 5/8" x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-59 11/16"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-60 3/4" x13/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-61 3/4" x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-62 25/32"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-63 7/8" x 1" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-64 15/16"x1・1/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BC-65 1"x 1・ 1/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
    • エスコ便利カタログ180ページ
    • エスコ便利カタログ181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top