すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BC-7

品名 : 27x30mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ27×30mm全長280mm
材質アルミニウム青銅重量380g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
規格DIN895
15°タイプ
強力型
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高硬度と強力なトルクを実現します。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

16,600円(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/20 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0181ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643BC-1 14x17mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    EA643BC-2 17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    EA643BC-3 19x22mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    EA643BC-4 19x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    EA643BC-5 22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    EA643BC-6 24x27mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    EA643BC-7 27x30mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    EA643BC-8 30x32mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    EA643BC-9 36x41mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    EA643BC-10 41x46mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 高硬度と強力なトルクを実現します。
    • S1:27mm  S2:30mm  L:280mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ180ページ
    • エスコ便利カタログ181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top